SLV ITALIA SRL - SLV139101 SYROS, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TENSEO - 139101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 12...12 V
Materiale del corpo - Acciaio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163174367
Codice prodotto
SLV139101
Cod. produttore
139101
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GX5,3
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore magnetico
Adatto al montaggio di traverse:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena a bassa tensione
Diametro esterno:
26 mm
Altezza/profondità:
100 mm
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Larghezza:
180 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no