pagina iniziale

SIRENA - SIR97213 EX 070 FLR S RED V12/24DAC - 97213

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per zona Ex gas - 1, 2

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152972133

Codice prodotto

SIR97213

Cod. produttore

97213

Produttore

SIR

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Materiale del corpo:

Metallo

Colore calotta:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Numero di modalità:

3

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Luce a LED integrati di medie dimensioni, ideale sia per la segnalazione di cambio stato operativo di macchinari, sia per l'allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, FLR S può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22. Dotato di un circuito elettronico con LED SMD, FLR S si rivela particolarmente resistente alle vibrazioni garantendo la lunga vita del prodotto ed abbattendo notevolmente icosti di manutenzione. Inoltre il dispositivo è multifunzionale, permettendo 3 tipi di lampeggio: fisso, lampeggiante, rotante. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6. Alta definizione ottica: - Luce fissa: luce intensa e ricca, idonea a richiamare l’attenzione senza essere fastidiosa; - Luce lampeggiante: triplo-flash (effetto strobo) è la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni in cui è fondamentale attirare l’attenzione; - Luce rotante: innovativo effetto rotante che simula perfettamente le luci rotanti tradizionali pur non avendo componenti mobili, permettendo quindi di accrescere enormemente il ciclo di vita del prodotto.