pagina iniziale

SIRENA - SIR97204 EX 050 OVO M SMD GRE V90/240AC - 97204

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per zona Ex gas - 1, 2

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Colore calotta - Verde

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152972041

Codice prodotto

SIR97204

Cod. produttore

97204

Produttore

SIR

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Materiale del corpo:

Metallo

Colore calotta:

Verde

Tipo lampada:

LED

Numero di modalità:

4

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Luce a LED integrati di piccole dimensioni, ideale per la segnalazione di cambio stato operativo di macchinari in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, OVOLUX MULTI SMD può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22. Dotato di un circuito elettronico con LED SMD, OVOLUX MULTI SMD si rivela particolarmente resistente alle vibrazioni garantendo la lunga vita del prodotto ed abbattendo notevolmente i costi di manutenzione. Inoltre il dispositivo multifunzionale, permette 4 tipi di lampeggio (fisso, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio) selezionabili tramite dipswitch interno. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C . Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6. Elevata luminosità. DIP-SWITCH per la selezione delle funzioni luminose (fisso, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio)