SIRENA - SIR97201 EX 050 OVO M SMD BLU V90/240AC - 97201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona Ex gas - 1, 2
Per zona Ex polvere - 21, 22
Materiale del corpo - Metallo
Colore calotta - Blu
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
8010152972010
Codice prodotto
SIR97201
Cod. produttore
97201
Produttore
SIR
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Materiale del corpo:
Metallo
Colore calotta:
Blu
Tipo lampada:
LED
Numero di modalità:
4
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP66



