SIRENA - SIR97093 EX 045 LD PAG SP RED V240AC - 97093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona Ex gas - 1, 2
Per zona Ex polvere - 21, 22
Materiale del corpo - Metallo
Colore calotta - Rosso
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
8010152970931
Codice prodotto
SIR97093
Cod. produttore
97093
Produttore
SIR
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Materiale del corpo:
Metallo
Colore calotta:
Rosso
Tipo lampada:
LED
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Spia luminosa antideflagrante, ideale per la segnalazione del corretto funzionamento dei sistemi di allarme o di allertamento installati in ambienti con atmosfera esplosiva. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 062. Corpoin lega di alluminio esente da rame. Verniciature poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6.



