SIRENA - SIR96113 EX 080 LA L RED V110AC - 96113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona Ex polvere - 21, 22
Colore calotta - Rosso
Per zona Ex gas - 1, 2
Potenza - 40 W
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Confezione
1 PZ
EAN
8010152961137
Codice prodotto
SIR96113
Cod. produttore
96113
Produttore
SIR
Per zona Ex polvere:
21, 22
Colore calotta:
Rosso
Per zona Ex gas:
1, 2
Potenza:
40 W
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Tensione nominale:
110 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Portalampada:
BA15d
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.36 A


