SIRENA - SIR96015 EX 080 RA YEL V240AC - 96015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona Ex gas - 1, 2
Per zona Ex polvere - 21, 22
Portalampada - E14
Colore calotta - Giallo
Potenza - 25 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010152960154
Codice prodotto
SIR96015
Cod. produttore
96015
Produttore
SIR
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Portalampada:
E14
Colore calotta:
Giallo
Potenza:
25 W
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Tensione nominale:
240 V
Ottica:
Ottica in vetro
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.2 A
Luce rotante antideflagrante di grandi dimensioni, disponibile in versione con lampada a filamento EX 080 RA o alogena di tipo H1 EX 080 RA H. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e22.



