pagina iniziale

SIRENA - SIR96012 EX 080 RA AMB V240AC - 96012

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per zona Ex gas - 1, 2

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

  • Portalampada - BA15s

  • Colore calotta - Arancione

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152960123

Codice prodotto

SIR96012

Cod. produttore

96012

Produttore

SIR

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Portalampada:

BA15s

Colore calotta:

Arancione

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di corrente:

AC

Luce rotante di tipo tradizionale, in versione con lampadina a filamento. Dispositivo di grandi dimensioni, ideale sia per la segnalazione cambio stato operativo di macchinari, sia per l'allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, ROTALLARM può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6