SIRENA - SIR95963 EX 080 RA RED V24DC - 95963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona Ex gas - 1, 2
Per zona Ex polvere - 21, 22
Portalampada - BA15s
Colore calotta - Rosso
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Confezione
1 PZ
EAN
8010152959639
Codice prodotto
SIR95963
Cod. produttore
95963
Produttore
SIR
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Portalampada:
BA15s
Colore calotta:
Rosso
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di corrente:
DC
Luce rotante di tipo tradizionale, in versione con lampadina a filamento. Dispositivo di grandi dimensioni, ideale sia per la segnalazione cambio stato operativo di macchinari, sia per l'allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, ROTALLARM può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6



