SIRENA - SIR95663 MAXIFLASH RED V240AC EXD - 95663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona Ex gas - 1, 2
Per zona Ex polvere - 21, 22
Materiale del corpo - Metallo
Colore calotta - Rosso
energia del fulmine - 6 J
Confezione
1 PZ
EAN
8010152956638
Codice prodotto
SIR95663
Cod. produttore
95663
Produttore
SIR
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Materiale del corpo:
Metallo
Colore calotta:
Rosso
energia del fulmine:
6 J
Tipo lampada:
Xeno
Tipo di montaggio:
Struttura
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.09 A



