SIRENA - SIR91324 P50 S GRE V12/24DAC - 91324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Forma della lente - Tondo
Esecuzione del portalampada - LED
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8010152913242
Codice prodotto
SIR91324
Cod. produttore
91324
Produttore
SIR
Colore della lente:
Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA