pagina iniziale

SIRENA - SIR91169 P40 RGA STEADY V12/24DAC BK - 91169

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Forma della lente - Tondo

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Diametro del foro - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8010152911699

Codice prodotto

SIR91169

Cod. produttore

91169

Produttore

SIR

Tensione d'esercizio nominale Ue:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

30 mm

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Alto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Luce a LED multicolore progettata per l’installazione a pannello, versione a luce fissa. Sviluppata con tecnologia multicanale, il dispositivo dispone di tre colorazioni (rosso, ambra, verde) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA