SIRENA - SIR90961 ROTATOR LED A V12/24DC AMB - 90961

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Colore calotta - Ambra/ambra gialla
Tipo lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP65
Ottica - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8010152909610
Codice prodotto
SIR90961
Cod. produttore
90961
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
DC
Colore calotta:
Ambra/ambra gialla
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica:
Senza
Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED ad effetto flash. ROTATOR LED garantisce performance ottiche eccellenti e basso consumo.


