pagina iniziale

SIRENA - SIR90611 BASE MT POLE V40/80DAC GY - 90611

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR90611 BASE MT POLE     V40/80DAC  GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 40...80 V

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Colore calotta - Altro

  • Tipo di segnalatore acustico - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152906114

Codice prodotto

SIR90611

Cod. produttore

90611

Produttore

SIR

Tensione nominale:

40...80 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Colore calotta:

Altro

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con contatto:

no

Consente l?installazione di qualsiasi cupola MLINE su un palo filettato da 1" ? NPT o,tramite adattatori, su un palo filettato da 1" o ?" NPT.Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC inmodalit? sourcing. Certificazione UL con utilizzo del collare di sicurezza fornito.