SIRENA - SIR90063 RA S LED RED V12/24DAC GY - 90063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore calotta - Rosso
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
8010152900631
Codice prodotto
SIR90063
Cod. produttore
90063
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore calotta:
Rosso
Tipo lampada:
LED
ROTALLARM S LED è l'ultima versione della luce rotante più famosa della storia Sirena. ROTALLARM S LED offre performance ottiche di alto livello ed una vita prodotto elevata grazie alla tecnologia a LED SMD. Inoltre il prodotto è multitensione e multifunzione, includendo ben 3 effetti luce. ROTALLARM S LED ha ottenuto il grado di protezione IP65 facendo di questa versione il Rotallarm più evoluto di sempre. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS. Fissaggiotramite viteria standard non fornita. Trasmissione assente. Guarnizione in poliuretano sulla base. Dotato di pressacavo M20

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


