SIRENA - SIR90061 RA S LED BLU V12/24DAC GY - 90061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Colore calotta - Blu
Tipo lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8010152900617
Codice prodotto
SIR90061
Cod. produttore
90061
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Colore calotta:
Blu
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
ROTALLARM S LED è l'ultima versione della luce rotante più famosa della storia Sirena. ROTALLARM S LED offre performance ottiche di alto livello ed una vita prodotto elevata grazie alla tecnologia a LED SMD. Inoltre il prodotto è multitensione e multifunzione, includendo ben 3 effetti luce. ROTALLARM S LED ha ottenuto il grado di protezione IP65 facendo di questa versione il Rotallarm più evoluto di sempre. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS. Fissaggiotramite viteria standard non fornita. Trasmissione assente. Guarnizione in poliuretano sulla base. Dotato di pressacavo M20
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


