SIRENA - SIR89273 MXF STEADY RED S V12/240DAC GY - 89273

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore calotta - Rosso
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Confezione
1 PZ
EAN
8010152892738
Codice prodotto
SIR89273
Cod. produttore
89273
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Tipo di corrente:
AC/DC
Potenza:
40 W
Portalampada:
BA15d
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


