pagina iniziale

SIRENA - SIR89135 MNF STY YEL P V12/240DAC GY - 89135

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152891359

Codice prodotto

SIR89135

Cod. produttore

89135

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore calotta:

Giallo

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Tipo di corrente:

AC/DC

Potenza:

25 W

Portalampada:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base per fissaggio a palo e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA