SIRENA - SIR89134 MNF STY GRE P V12/240DAC GY - 89134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Tipo di corrente - AC/DC
Potenza - 25 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore calotta - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8010152891342
Codice prodotto
SIR89134
Cod. produttore
89134
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Potenza:
25 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore calotta:
Verde
Tipo di montaggio:
Struttura
Portalampada:
BA15d
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base per fissaggio a palo e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


