pagina iniziale

SIRENA - SIR89115 MNF STY YEL S V12/240DAC GY - 89115

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152891151

Codice prodotto

SIR89115

Cod. produttore

89115

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore calotta:

Giallo

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Tipo di corrente:

AC/DC

Potenza:

25 W

Portalampada:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente adalta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA