pagina iniziale

SIRENA - SIR85423 RA S X RED V110AC GY - 85423

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Plastica

  • energia del fulmine - 6 J

  • Colore calotta - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ELECTRA

EAN

8010152854231

Codice prodotto

SIR85423

Cod. produttore

85423

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

energia del fulmine:

6 J

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

Xeno

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione lampada a scarica di Xenon da 6J, consente un potente flash singolo (1F). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli