SIRENA - SIR85412 RA S X AMB V12/24DAC GY - 85412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale del corpo - Plastica
energia del fulmine - 6 J
Colore calotta - Arancione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ELECTRA
EAN
8010152854125
Codice prodotto
SIR85412
Cod. produttore
85412
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
energia del fulmine:
6 J
Colore calotta:
Arancione
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
Xeno
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione lampada a scarica di Xenon da 6J, consente un potente flash singolo (1F). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



