SIRENA - SIR85160 FAROLAMP X P V240AC GRE - 85160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP54
energia del fulmine - 6 J
Colore calotta - Verde
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ELECTRA
EAN
8010152851605
Codice prodotto
SIR85160
Cod. produttore
85160
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP54
energia del fulmine:
6 J
Colore calotta:
Verde
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
Xeno
Luce allo Xenon progettata per applicazioni industriali, FAROLAMP X offre performance ottiche eccellenti. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base di fissaggio a palo. La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (1F)



