pagina iniziale

SIRENA - SIR84978 FAROLAMP X P V12/24DAC AMB - 84978

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • energia del fulmine - 6 J

  • Colore calotta - Arancione

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152849787

Codice prodotto

SIR84978

Cod. produttore

84978

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP54

energia del fulmine:

6 J

Colore calotta:

Arancione

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

Xeno

Luce allo Xenon progettata per applicazioni industriali, FAROLAMP X offre performance ottiche eccellenti. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base di fissaggio a palo. La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (1F)

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA