SIRENA - SIR84968 FAROLAMP X S V12/24DAC YEL - 84968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale del corpo - Metallo
energia del fulmine - 6 J
Colore calotta - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8010152849688
Codice prodotto
SIR84968
Cod. produttore
84968
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale del corpo:
Metallo
energia del fulmine:
6 J
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
Xeno
Luce allo Xenon progettata per applicazioni industriali, FAROLAMP X offre performance ottiche eccellenti. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita. La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (1F)


