SIRENA - SIR84773 RA HD X RED V240AC BK - 84773
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale del corpo - Metallo
Colore calotta - Rosso
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8010152847738
Codice prodotto
SIR84773
Cod. produttore
84773
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Metallo
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo lampada:
Xeno
Conforme a EN54-23:
no
Luce di segnalazione dotata di base heavy duty in alluminio con lampada a scarica di Xenon.La sua struttura garantisce un?elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un altogrado IP.


