SIRENA - SIR84667 FORK PLUS V10/100DC AMB - 84667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale del corpo - Plastica
Colore calotta - Arancione
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8010152846670
Codice prodotto
SIR84667
Cod. produttore
84667
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale del corpo:
Plastica
Colore calotta:
Arancione
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo lampada:
LED
Luce a LED multi-tensione sviluppata per incrementare la sicurezza operativa del carrello elevatore. Dotata di 4 LED ad elevata luminosità. Il potente effetto flash è ideale per richiamare l’attenzione di pedoni e di altri veicoli in movimento. FORK PLUSpuò essere utilizzato con il dispositivo REVERSER (segnalatore acustico di retromarcia) e con INDIGO (dispositivo speciale di segnalazione luminosa) per aumentare il livello di allerta generato, particolarmente utile in condizioni dove un rumore di fondoelevato e/o spazi di manovra ridotti e nascosti possono dimostrarsi un pericolo.


