SIRENA - SIR82425 RA S FLA YEL V24DAC H1 GY - 82425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale in DC - 24...24 V
Tensione nominale in AC 50 Hz - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Colore calotta - Giallo
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
EAN
8010152824258
Codice prodotto
SIR82425
Cod. produttore
82425
Produttore
SIR
Tensione nominale in DC:
24...24 V
Tensione nominale in AC 50 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Struttura
Tensione nominale in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente assorbita:
2.9 A
Portalampada:
H1
Potenza:
70 W
Tipo lampada:
Alogeno
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


