SIRENA - SIR82423 RA S FLA RED V24DAC H1 GY - 82423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale in DC - 24...24 V
Tensione nominale in AC 50 Hz - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Colore calotta - Rosso
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
EAN
8010152824234
Codice prodotto
SIR82423
Cod. produttore
82423
Produttore
SIR
Tensione nominale in DC:
24...24 V
Tensione nominale in AC 50 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Tensione nominale in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente assorbita:
2.9 A
Portalampada:
H1
Potenza:
70 W
Tipo lampada:
Alogeno
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


