pagina iniziale

SIRENA - SIR82402 RA S FLA AMB V12DAC H1 GY - 82402

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR82402 RA S FLA AMB V12DAC H1 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale in DC - 12...12 V

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 12...12 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Colore calotta - Arancione

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152824029

Codice prodotto

SIR82402

Cod. produttore

82402

Produttore

SIR

Tensione nominale in DC:

12...12 V

Tensione nominale in AC 50 Hz:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Colore calotta:

Arancione

Tipo di montaggio:

Struttura

Tensione nominale in AC 60 Hz:

12...12 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente assorbita:

4.6 A

Portalampada:

H1

Potenza:

55 W

Tipo lampada:

Alogeno

Lampeggiatore tipo/modello RA S FLA AMB V12DAC H1 GY

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA