SIRENA - SIR79785 MLAMP STY YEL V12/240DAC GY - 79785

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore calotta - Giallo
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Confezione
1 PZ
EAN
8010152797859
Codice prodotto
SIR79785
Cod. produttore
79785
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Tipo di corrente:
AC/DC
Potenza:
5 W
Portalampada:
BA15d
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


