SIRENA - SIR79783 MLAMP STY RED V12/240DAC GY - 79783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Tipo di corrente - AC/DC
Potenza - 5 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8010152797835
Codice prodotto
SIR79783
Cod. produttore
79783
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Potenza:
5 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Portalampada:
BA15d
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a luce fissa. Sorgente luminosa: lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita .

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


