SIRENA - SIR79774 MLAMP S/F A GRE V240AC GY - 79774

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240...240 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.02 A
Potenza - 5 W
Colore calotta - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8010152797743
Codice prodotto
SIR79774
Cod. produttore
79774
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240...240 V
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.02 A
Potenza:
5 W
Colore calotta:
Verde
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
volume:
75 dB
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Tipo di segnalatore acustico:
Segnalatore sonoro
Tipo di montaggio:
Struttura
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP30
Frequenza del segnale acustico:
2.7...2.7 kHz


