SIRENA - SIR79744 MLAMP S/F A GRE V48DAC GY - 79744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Tipo di corrente - AC/DC
Colore calotta - Verde
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Confezione
1 PZ
EAN
8010152797446
Codice prodotto
SIR79744
Cod. produttore
79744
Produttore
SIR
Tensione nominale:
48...48 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Colore calotta:
Verde
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
volume:
75 dB
Grado di protezione (IP):
IP30
Colore del corpo:
Grigio
Potenza:
5 W
Corrente assorbita:
0.105 A
Tipo di segnalatore acustico:
Segnalatore sonoro
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Frequenza del segnale acustico:
2.7...2.7 kHz
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA