pagina iniziale

SIRENA - SIR70989 BULB BA15D 40W V240 1X12PCS - 70989

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR70989 BULB BA15D 40W V240 1X12PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40...40 W

  • Massima tensione di lavoro - 240...240 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Adatto per scopi di visualizzazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152709890

Codice prodotto

SIR70989

Cod. produttore

70989

Produttore

SIR

Potenza della lampada:

40...40 W

Massima tensione di lavoro:

240...240 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

Ricambi - Lampade. LR BA 15d 10 - 25 - 40 W

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA