pagina iniziale

SIRENA - SIR70981 BULB BA15D 25W V24 1X12PCS - 70981

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR70981 BULB BA15D 25W V24 1X12PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 25...25 W

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Adatto per scopi di visualizzazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152709814

Codice prodotto

SIR70981

Cod. produttore

70981

Produttore

SIR

Potenza della lampada:

25...25 W

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Adatto per scopi di visualizzazione:

Ricambi - Lampade. LR BA 15d 10 - 25 - 40 W

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA