SIRENA - SIR66883 85 LED S S/F RED V24DAC GY - 66883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
8010152668838
Codice prodotto
SIR66883
Cod. produttore
66883
Produttore
SIR
Colore della lente:
Rosso
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Forma della lente:
Rettangolare
Esecuzione della lente:
Alto
Grado di protezione (IP):
IP54


