pagina iniziale

SIRENA - SIR66804 85 LED S STY GRE V24DAC GY - 66804

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Esecuzione del portalampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8010152668043

Codice prodotto

SIR66804

Cod. produttore

66804

Produttore

SIR

Colore della lente:

Verde

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Forma della lente:

Rettangolare

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Grado di protezione (IP):

IP54

Esecuzione della lente:

Alto

Dispositivo lineare a LED dal design compatto, ideale per installazione a pannello, versione a luce fissa. Base in poliammide e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Dotato di 8 LED ad elevata definizione ottica.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA