SIRENA - SIR64540 CTL1200 X YEL V240AC GY - 64540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore calotta - Giallo
Tipo di montaggio - Struttura
energia del fulmine - 6 J
Confezione
1 PZ
EAN
8010152645402
Codice prodotto
SIR64540
Cod. produttore
64540
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Struttura
energia del fulmine:
6 J
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo lampada:
Xeno
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 120mm. Versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 6J
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


