SIRENA - SIR64526 CTL1200 X RED V12/24DAC GY - 64526

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale del corpo - Plastica
energia del fulmine - 6 J
Colore calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ELECTRA
EAN
8010152645266
Codice prodotto
SIR64526
Cod. produttore
64526
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale del corpo:
Plastica
energia del fulmine:
6 J
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
Xeno
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 120mm. Versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 6J



