SIRENA - SIR64456 CTL900 X RED V240AC GY - 64456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale del corpo - Plastica
energia del fulmine - 1 J
Colore calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ELECTRA
EAN
8010152644566
Codice prodotto
SIR64456
Cod. produttore
64456
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale del corpo:
Plastica
energia del fulmine:
1 J
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
Xeno
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J



