pagina iniziale

SIRENA - SIR64444 CTL900 X RED V12/24DAC GY - 64444

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Plastica

  • energia del fulmine - 1 J

  • Colore calotta - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ELECTRA

EAN

8010152644443

Codice prodotto

SIR64444

Cod. produttore

64444

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

energia del fulmine:

1 J

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

Xeno

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J