pagina iniziale

SIRENA - SIR64443 CTL900 X AMB V12/24DAC GY - 64443

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore calotta - Arancione

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • energia del fulmine - 1 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152644436

Codice prodotto

SIR64443

Cod. produttore

64443

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore calotta:

Arancione

Tipo di montaggio:

Struttura

energia del fulmine:

1 J

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo lampada:

Xeno

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA