pagina iniziale

SIRENA - SIR64126 MLAMP X YEL V240AC GY - 64126

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Plastica

  • energia del fulmine - 1 J

  • Colore calotta - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152641268

Codice prodotto

SIR64126

Cod. produttore

64126

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

energia del fulmine:

1 J

Colore calotta:

Giallo

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

Xeno

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a flash con lampada a scarica di Xenon. Sorgente luminosa: lampada a scarica di Xenon: flash singolo (1F) da 1J. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA