SIRENA - SIR64114 MLAMP X RED V12/24DAC GY - 64114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale del corpo - Plastica
energia del fulmine - 1 J
Colore calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ELECTRA
EAN
8010152641145
Codice prodotto
SIR64114
Cod. produttore
64114
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale del corpo:
Plastica
energia del fulmine:
1 J
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
Xeno
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a flash con lampada a scarica di Xenon. Sorgente luminosa: lampada a scarica di Xenon: flash singolo (1F) da 1J. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.



