pagina iniziale

SIRENA - SIR64113 MLAMP X AMB V12/24DAC GY - 64113

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Plastica

  • energia del fulmine - 1 J

  • Colore calotta - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ELECTRA

EAN

8010152641138

Codice prodotto

SIR64113

Cod. produttore

64113

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

energia del fulmine:

1 J

Colore calotta:

Arancione

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

Xeno

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a flash con lampada a scarica di Xenon. Sorgente luminosa: lampada a scarica di Xenon: flash singolo (1F) da 1J. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.