SIRENA - SIR63866 MXF X AMB S V12/24DAC GY - 63866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale del corpo - Plastica
energia del fulmine - 6 J
Colore calotta - Arancione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ELECTRA
EAN
8010152638664
Codice prodotto
SIR63866
Cod. produttore
63866
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale del corpo:
Plastica
energia del fulmine:
6 J
Colore calotta:
Arancione
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
Xeno
Lampeggiatore stroboscopico tipo/modello MXF X AMB S V12 24DAC GY


