SIRENA - SIR63800 MNF X AMB P V240AC GY - 63800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore calotta - Arancione
Tipo di montaggio - Struttura
energia del fulmine - 2 J
Confezione
1 PZ
EAN
8010152638008
Codice prodotto
SIR63800
Cod. produttore
63800
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore calotta:
Arancione
Tipo di montaggio:
Struttura
energia del fulmine:
2 J
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo lampada:
Xeno
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio a palo e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


