pagina iniziale

SIRENA - SIR63760 MNF X AMB S V110AC GY - 63760

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Plastica

  • energia del fulmine - 2 J

  • Colore calotta - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ELECTRA

EAN

8010152637605

Codice prodotto

SIR63760

Cod. produttore

63760

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

energia del fulmine:

2 J

Colore calotta:

Arancione

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

Xeno

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)