SIRENA - SIR63755 MNF X RED S V12/24DAC GY - 63755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale del corpo - Plastica
energia del fulmine - 2 J
Colore calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8010152637551
Codice prodotto
SIR63755
Cod. produttore
63755
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale del corpo:
Plastica
energia del fulmine:
2 J
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
Xeno
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)


